Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix® 101
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix 101
CERAFIX 101-10LTR
Art. N° 5875100101
EAN 4047376963245
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Réduit la capacité d'absorption de la surface
- Les surfaces sensibles à l'humidité sont protégées
- Prolonge le temps de séchage de la colle pour carreaux
Bonne fixation adhésive
Augmente le pouvoir adhésif des carreaux et autres revêtements
Action en profondeur
Effet solidifiant
Prêt à l'emploi
- Peut être utilisé directement à la sortie du conteneur
- Pas de mélange nécessaire
- Application rapide
Formule bleue
Les surfaces prétraitées peuvent être reconnues rapidement et facilement
Résiste à l'eau et aux alcalis
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, et pour les surfaces exposées à l'eau
Odeur discrète
Sans solvant
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Le CERAfix 101 doit être sec avant d'appliquer la couche suivante. Protéger les surfaces périphériques (p. ex. fenêtres et portes) avant application. La surface ne doit pas être collante si d'autres travaux doivent être réalisés ! Ne pas travailler sur une surface fortement humide. Protéger le produit contre le gel.
Fiches de données de sécurité(X)
Le CERAfix 101 est utilisé pour apprêter les surfaces absorbantes et légèrement sableuses en matériaux à base de ciment et de gypse, le béton, le plâtre, la maçonnerie, etc. Le CERAfix 101 améliore l'adhérence, piège la poussière et a un effet solidifiant sur la surface. Réduit de manière fiable la capacité d'absorption de la surface, évitant ainsi toute extraction d'eau des mastics et des colles pour carreaux. Le CERAfix 101 est utilisé comme agent d'adhérence pour les joints, les mastics et les produits de comblement, et pour les colles à carreaux dans le cadre d'applications intérieures et extérieures.
La surface doit être propre, sèche et exempte de substances pouvant nuire à la bonne adhérence. Le matériau est appliqué avec un pinceau ou un rouleau en mousse à pores fins. Consommation de matériau environ 200 g/m2. Eviter toute saturation de la surface ou toute formation de flaques. Laisser le CERAfix 101 sécher complètement avant de procéder aux autres travaux. Lorsque le CERAfix 101 est appliqué par pulvérisation, repasser le pinceau ou le rouleau immédiatement après la pose. Laisser le CERAfix 101 sécher complètement avant de procéder aux étapes suivantes.
Surface :
La surface doit être propre, sèche et exempte de substances pouvant nuire à la bonne adhérence. Les matériaux ou couches de séparation, comme les couches d'aggloméré, de poussière, d'huile, l'abrasion du caoutchouc, les peintures, etc., doivent être éliminés à l'aide de mesures appropriées (décapage, fraisage, ponçage, aspiration et/ou dégraissage). La surface doit être suffisamment rigide pour les charges actives (se référer à la norme DIN 1055). Les exigences concernant la résistance à la traction de la surface sont en adéquation avec l'usage prévu de la surface. Respecter les taux d'humidité résiduelle prescrits pour les revêtements suivants. Ce faisant, vérifier que la teneur en humidité résiduelle autorisée est respectée conformément aux préconisations de mise en œuvre. La mesure CM doit être effectuée conformément aux instructions de travail à jour "Coordination des interfaces pour les constructions de sols chauffés". Par la suite, éviter toute pénétration d'humidité. Lors de l'application et dans la semaine qui suit, les températures de l'air, du matériau et de la surface ne doivent pas dépasser +5 °C.
Couleur | Bleu clair |
Poids net | 10 kg |
Contenu | 10 L |
Densité | 1 g/cm³ |
Viscosité/consistance | Liquide |
Couverture possible après max. | 3 h |
Résistant au passage après min./max. | 60-90 min |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Temps de séchage | 3 h |
Conditions de temps de séchage | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Résistant au passage après max. | 90 min |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Sans solvant | Oui |
Quantité d'application en poids/zone min./max. | 100-200 g/m² |
Quantité d'application en poids/zone min. | 100 g/m² |
Quantité d'application en poids/zone max. | 200 g/m² |
Conditions de quantité d'application | selon le pouvoir absorbant de la surface |
Durée de stockage après production | 15 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit sec à l'abri de la lumière; 5°C à 40°C |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!