Primaire à pulvériser High Tack

Primaire à pulvériser High Tack

Art. N° 0893876006

EAN 4056807663975

Prix affichés aux clients après connexion
Primaire à pulvériser High Tack

Art. N° 0893876006
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
Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Caoutchouc naturel styrène-butadiène

Couleur

Transparent

Contenu

500 ml

Densité/conditions

0,75 g/ml / à 20°C

Temps d'évaporation min.

3 min

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 25 °C

Quantité d'application en volume/zone min./max.

110-140 ml/m²

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / Conteneur pressurisé, pas de rayonnement solaire, pas au-dessus de 50°C