Primaire antirouille en aérosol

Primaire aérosol antirouille
BOMBE-400ML-APPRET ANTI-CORROS.GRIS

Art. N° 0890180
EAN 4045989829453

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Protection anticorrosion à séchage rapide et primaire pour surfaces métalliques.

Peut être peint


Peut être peint avec tous les systèmes de peinture de finition standard après 3 heures



Produit sans danger


Réduit les risques sur le lieu de travail



Peut être recouvert



Produit à dispersion, plus respectueux de l'environnement



Hautement adapté à une utilisation comme primaire avec les produits d'étanchéité à base de polymères PU et MS



Peut être peint avec toutes les peintures de finition standard une fois sec

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

400 ml

Couleur

Gris clair

Épaisseur de revêtement max.

50 µm

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Résistance thermique min./max.

80 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique max.

30 °C

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Durée de stockage après production

36 Mois