Prise USB double 12 V

Prise double USB-C 12 V
PRIS-(USBA/C)-DOUBLE-12V-NOI

Art. N° 0976521420

EAN 4099618763649

Prix affichés aux clients après connexion
Prise USB double 12 V

Art. N° 0976521420
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
fabriquée en plastique dans une conception rectangulaire, pour une installation dans les panneaux encastrés, les bureaux et les tables de chevet
  • Pour charger des smartphones ou des tablettes, par exemple

  • Connexions : 1 USB-A et 1 USB-C

  • Faible profondeur de montage de 16 mm seulement

  • L'alimentation nécessite un transformateur 12 V avec une sortie supérieure à 20 W

  • Courant maximum : 3 A (5 V), 2 A (9 V)m 1,5 A (12 V)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Longueur

37 mm

Largeur

37 mm

Hauteur

22 mm

Diamètre d'installation

35 mm

Nombre de connections

2 PCS

Tension nominale

12 V/DC

Tension d'entrée

12 V/DC

Longueur de câble

1800 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-36W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-48W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-60/72W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Ligne de raccordement pour transformateur LED EASYLUX

CONCT-TRANSFO-EASYLUX-FICHE-EURO-2M

Pour raccorder le transformateur LED EASYLUX au secteur
x 1 pcs
Module de distribution LED EASYLUX 12 V

MODU-DISTRIB-EASYLUX-12V

Raccordement au transformateur LED EASYLUX, pour lampes LED 12 V
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-100MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-500MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-1000MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câble dextension pour LED EASYLUX WPS-12

CONCT-PROLNG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-NOI

Convient aux lampes LED 12 V avec le système à enfoncer WPS-12