Prise à 15 broches Standard 24V

Prise à 15 broches, standard

Art. N° 0510950251
EAN 4045727835456

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Comprend 15 contacts à sertir (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)

Indication

Deux joints en caoutchouc différents sont inclus pour les tuyaux flexibles mesurant jusqu'à Ø 15 mm ou pour les tubes ondulés ND13 (diamètre nominal)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Montage sur véhicule tracteur et sur remorque ou semi-remorque

Convient pour diamètre de câble

7 - 15mm

Modèle de contact

Contact à sertir

Design

Raccord vissé droit

Matière des contacts

Alliage de cuivre

ISO

12098

Convient pour tuyau ondulé

NW13

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur 15 broches Standard 24V

FICHE-AVEC-CONTACT-GGVS-15-POL

x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tuyau annelé isolé

GAINE ANNELEE N/FENDUE DIAM. 13MM

Fournit une protection contre la chaleur, les rayons UV, l'humidité et les produits chimiques.
x 10 m
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Conduite de flexible FLRYY 11 Y

FILS-ELECTRIQUES-FLRYY11Y

Produits emballés
x 50 m
Graisse silicone en spray

GRAISSE-SILICONE-EN-SPRAY-500ML

Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge