Prise de raccordement de câble ADR
Boîtier connexion câbles ADR à 16 entrées/sorties éq.
BOÎTE-COMPLÈTE-GGVS16-ENTR/SORT
Register now and access more than 60,000 products
Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique
Raccord : 10 raccords filetés PG 9, 5 raccords filetés PG 13,5, 1 raccord fileté PG 16 (4 trous peuvent être percés plus larges de PG 9/PG 13,5 à PG 16)
Mécanisme de fermeture : 2 clips à ressort ou 4 vis
Fixation : 4 trous de 5,5 mm, distance entre les axes 65/110 mm
Contenu :
- Verrous d'étanchéité 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16
- 1 insert d'étanchéité multiple
- 4 vis 4 x 20, A2
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du couvercle | Plastique |
Matière | Plastique |
Longueur | 167 mm |
Largeur | 157 mm |
Hauteur | 99 mm |
Indice de protection IP | IP 69K |
STEVERB-STECKEINSATZ-11X8POL-4X4POL
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».