Prise de raccordement de câble ADR

Boîtier connexion câbles ADR à 8 entrées/sorties vides
BOITIER-8-DERIVATIONS-ADR-PG11-13,5

Art. N° 051096108
EAN 4024835320153

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Version ADR avec 8 entrées/sorties, sans raccords
  • Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique

  • Mécanisme de fermeture : 2 clips de fixation

  • Fixation : 2 trous 5,5 mm, espacement entre les axes 100 mm

  • 8 trous de Ø 18,5 mm pour raccords filetés PG 11 (4 trous peuvent être percés plus larges de PG 11 à PG 13,5)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du boîtier

Plastique

Matière du couvercle

Aluminium

Longueur

190 mm

Largeur

135 mm

Hauteur

80 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Emb. douil. av cosse pl. m. 6,3x0,8mm

BORNIER-DE-RACCORDEMENT-14P/56COSSES

x 1 pcs
Presse-étoupe Avec contre-écrou

PRESSE-ETOUPE-ADR-PG11MM

x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Emb. douil. av cosse pl. m. 6,3x0,8mm

VERBINDINGSRAIL 28-POLIG/112 AANSL.

x 1 pcs
Presse-étoupe Avec contre-écrou

PRESSE-ETOUPE-ADR-PG13,5MM

x 10 pcs