Prise de raccordement de câble ADR

Boîtier connexion câbles ADR à 4 entrées/sorties éq.

Art. N° 0510961040
EAN 4045727640968

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Version ADR avec 4 entrées/sorties, fournie avec raccords

Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique



Raccord : 4 raccords filetés M 20 x 1,5 (ou comme alternative : raccords filetés PG 13,5)



Mécanisme de fermeture : 4 vis



Matériel de fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 150 mm



Contenu :


  • Verrous d'étanchéité 3 x M20

  • 1 insert d'étanchéité multiple

  • 4 vis 4 x 20, A2

  • 2 rondelles d'étanchéité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du boîtier

Plastique

Matière du couvercle

Plastique

Longueur

158 mm

Largeur

99 mm

Hauteur

63 mm

Indice de protection IP

IP 69K

Prise de raccordement de câble ADR comprenant:
Embout douille av pont/cosse plate mâle 6,3x0,8mm
1 x
Embout douille av pont/cosse plate mâle 6,3x0,8mm

PLGCON-PLUGINRT-6X8PIN-8X4PIN

Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Presse-étoupe Avec contre-écrou

PRESSE-ETOUPE-ADR-PG13,5MM

x 10 pcs