Prise de raccordement de câble standard Version avec 4 entrées/sorties, fournie avec raccords
Boîtier de connexion de câbles standard, 4 e/s éq.
BOÎTE-DE-CONNEXION-DES-CÂBLES-8POL
Register now and access more than 60,000 products
- Boîtier étanche
- Mécanisme de fermeture : 2 barres de serrage
- Raccord : 2 passe-câbles à 1 trou, 2 passe-câbles à 2 trous
- Fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 90 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du boîtier | Plastique |
Matière du couvercle | Aluminium |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 93 mm |
Hauteur | 45 mm |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».