Prise de raccordement de câble standard Version avec huit entrées/sorties, sans raccords

Boîtier de connexion de câbles standard, 8 e/s vides
BOITIER-8-DERIVATIONS-PASSE-FILS

Art. N° 051096008
EAN 4024835320139

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Version avec huit entrées/sorties, sans raccords
  • Boîtier étanche

  • Mécanisme de fermeture : 2 barres de serrage

  • Connecteur (non fourni) : 2 grands trous pour presse-étoupe dia. = 17 mm ou grand presse-étoupe obturateur, 6 petits trous pour presse-étoupe dia. = 7 mm ou presse-étoupe dia. = 9,5 mm ou presse-étoupe dia. = 13 mm ou petit presse-étoupe obturateur

  • Fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 100 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du boîtier

Plastique

Matière du couvercle

Aluminium

Longueur

190 mm

Largeur

135 mm

Hauteur

80 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Emb. douil. av cosse pl. m. 6,3x0,8mm

BORNIER-DE-RACCORDEMENT-14P/56COSSES

x 1 pcs
Emb. douil. av cosse pl. m. 6,3x0,8mm

VERBINDINGSRAIL 28-POLIG/112 AANSL.

x 1 pcs
Presse-étoupe obturateur En néoprène

2-BOUCHONS/PASSE-FILS-PETIT-MODELE

x 2 pcs
Presse-étoupe obturateur En néoprène

2-BOUCHONS/PASSE-FILS-GRAND-MODELE

x 2 pcs
Passe-câble pour boîtier de cosses à sertir standard

2-PASSE-FILS-POUR-GAINE-7MM

x 2 pcs
Passe-câble pour boîtier de cosses à sertir standard

2-PASSE-FILS-POUR-GAINE-9,5MM

x 2 pcs
Passe-câble pour boîtier de cosses à sertir standard

2-PASSE-FILS-POUR-GAINE-13MM

x 2 pcs
Passe-câble pour boîtier de cosses à sertir standard

2-PASSE-FILS-POUR-GAINE-17MM

x 2 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Emb. douil. av cosse pl. m. 6,3x0,8mm

BORNIER-DE-RACCORDEMENT-14P/56COSSES

x 1 pcs
Emb. douil. av cosse pl. m. 6,3x0,8mm

VERBINDINGSRAIL 28-POLIG/112 AANSL.

x 1 pcs