Prise électrique femelle à clapet - PH./ N.+ Terre
Prise électrique 16A
PRISE FEMELLE-A.CLAPET-CAOUTCH-16A-250V
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Diamètre de câble max. | 13 mm |
Design | Avec couvercle |
Matière | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!