Prise intégrée EST-13

Prise encastrée EST-13
PRIS-TBL-EST13-1XPRIS-ENCR-2XUSB-BLC

Art. N° 0976903050

EAN 4099618803253

Prix affichés aux clients après connexion
Prise intégrée EST-13

Art. N° 0976903050
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
Pour montage encastré dans la cuisine, le bureau, le salon et les meubles multimédia
  • 1 prise de sécurité, 1 chargeur USB-A et 1 chargeur USB-C

  • Diamètre d’installation de 80 mm

  • Convient aux épaisseurs de panneau de 16 à 46 mm

  • Le montage par le haut et par le bas est possible

  • Câble de raccordement avec fiche GST 18
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Noir, Blanc

Longueur

94 mm

Largeur

94 mm

Hauteur

60 mm

Diamètre d'installation

80 mm

Convient pour épaisseur de panneau

16 - 46 mm

Nombre de connections

3 PCS

Nombre de prises

1 pièce

Tension d'entrée

230 V/CA

Longueur de câble

200 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ligne de raccordement Application enfichable

CONCT-FICHE-GST-18-3000MM

Pour prises encastrées et de plateau de table avec fiche GST 18