Precision Vernier Calliper
Precision Vernier Calliper - 1
Precision Vernier Calliper - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Precision Vernier Calliper

High precision vernier calliper with parallax error free reading and moment fixed position

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • DIN EN ISO 13385-1

  • Graduations et verniers à contraste élevé en chrome satiné antireflet

  • Table de filetage à l'arrière

  • Acier inoxydable

  • Surfaces de mesure rectifiées et rodées

  • Jauge de profondeur : affleurante

  • Avec certificat de calibrage

  • Fourni avec une boîte de rangement