1/2 inch impact socket wrench insert, power With integrated reinforcement ring for longer service life
1/2 inch impact socket wrench insert, power With integrated reinforcement ring for longer service life - 1
1/2 inch impact socket wrench insert, power With integrated reinforcement ring for longer service life - 2
1/2 inch impact socket wrench insert, power With integrated reinforcement ring for longer service life - 3
1/2 inch impact socket wrench insert, power With integrated reinforcement ring for longer service life - 4
1/2 inch impact socket wrench insert, power With integrated reinforcement ring for longer service life - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/2 inch impact socket wrench insert, power With integrated reinforcement ring for longer service life

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Norme : DIN 3121/ISO 1174

  • Embout : Orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique

  • Géométrie : longue


Longue durée de vie


Bague de renfort pour garantir une durée de vie au moins deux fois plus longue que celle des douilles à chocs classiques pour jantes en métal léger.



Manchon en plastique remplaçable


Revêtement en plastique pour protéger les jantes en aluminium



Douilles avec code couleur


Facilite le repérage de la taille requise pour ne pas perdre de temps de travail.