Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
1/4 inch ball-head ratchet 3 in 1
Can be used like a conventional ratchet, as a screwdriver or as a T-handle
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Cliquet à tête sphérique multifonction avec manche variable
- Embout : 6,3 ; carré externe 1/4 pouce
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°, joint rotatif de 270°
- Manche : Manche droit bimatière ou poignée en T réglable à 90°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!