1/4 inch bit ratchet
1/4 inch bit ratchet - 1
1/4 inch bit ratchet - 2
1/4 inch bit ratchet - 3
1/4 inch bit ratchet - 4
1/4 inch bit ratchet - 5
1/4 inch bit ratchet - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/4 inch bit ratchet

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pointe : Pour entraînement pour tête hexagonale de 1/4 pouce conformément aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3

  • Tête : Tête de cliquet extrêmement compacte, denture fine, 64 dents

  • Surface : Chromée

  • Poignée bicomposant, conception extrêmement fine, inclinaison à 10°

  • Conception très robuste, couple de serrage max. pouvant atteindre 40 Nm