Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-socket wrench 1/4 inch Assortment of 34 pieces
Practical metal box for workshop applications and mobile use, professional-quality ZEBRA® tool
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment pratique de 34 pièces avec douilles multi dans une boîte en métal
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquant peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Un seul outil pour tous les travaux : Douille multi pour cinq empreintes différentes
- Chaque douille courte avec sortie bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux profils externes TX
- L'assortiment comprend 12 tailles de 4 à 14 mm
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
- Un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts complète le jeu
- Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX
Opération de fixation puissante et efficace
- La rallonge rigide assure un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8°
- La rallonge flexible permet également d'accéder à des vis difficiles d'accès
- Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!