Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mini ratcheting double box-end wrench assortment 31 pieces
With the most common short sockets and bits.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Douilles et embouts en version courte pour une utilisation dans les espaces très restreints
- Clé à cliquet déporté spécialement, d'une longueur utile optimisée de 115 mm
Contenu du coffret :
- Embouts 1/4 pouce, longueur 18 mm : PH0, PH1, 2 x PH2 ; PZ0, PZ1, PZ2 ; à fente 4, 6 mm ; six pans mâle 3, 4, 5, 6 mm ; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Douilles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Clé double à cliquet 1/4 pouce, 11 mm, hexagonale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!