Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
1/4 inch socket wrenches Assortment of 32 pieces
Socket wrench with pressed-in bits, practical metal box for workshop applications and mobile use, robust design, professional-quality ZEBRA® tool
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vaste assortiment de 32 pièces dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Clés à douille adaptées aux raccords à vis les plus courants
- L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douilles avec surplats de 4 à 14 mm
- Les clés à douille pratiques avec embouts à enfoncer sont adaptées à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX
- Une poignée de tournevis est ajoutée à l'assortiment pour plus de commodité
Opération de fixation puissante et efficace
- Les deux rallonges rigides assurent un transfert de force direct et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°
- La rallonge flexible permet également d'accéder à des raccords à vis difficiles d'accès
- Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée
- Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!