Tournevis dynamométrique pour un serrage contrôlé à un couple spécifique
- Affichage numérique du couple de serrage
- Poignée bi-matière ergonomique, légère et compacte pour une facilité d'utilisation
- Clic audible signalant que la valeur du couple de serrage définie est atteinte.
- Lame et porte embout pour embouts 6 pans 1/4 pouce
- Précision de +/- 6 % par rapport à la valeur définie
- Conforme à la norme DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- Livré dans un coffret en plastique
Contenu de la livraison :
- Poignée
- Outil de réglage
- Porte embout pour embouts 6 pans 1/4 pouce
- Constat de vérification
Pour des applications huileuses, antistatiques et électriques.
Idéal pour le serrage de plaquettes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!