Raccord fileté avec joint en caoutchouc
Protection optimale contre les projections d'eau et les saletés
Un raccord fileté est adapté aux câbles de 9,0 mm à 11,5 mm de diamètre
Avec système de connecteur à baïonnette
Marquage des contacts conforme ISO 11446
Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)
Monté sur la remorque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!