13-pin connector 12V
13-pin connector 12V - 1
13-pin connector 12V - 2
13-pin connector 12V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

13-pin connector 12V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Raccord fileté avec joint en caoutchouc


Protection optimale contre les projections d'eau et les saletés



Un raccord fileté est adapté aux câbles de 9,0 mm à 11,5 mm de diamètre



Avec système de connecteur à baïonnette


Marquage des contacts conforme ISO 11446



Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures



Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C



Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)