Fournie avec capuchon d'étanchéité
Système à 13 broches
- Connexion à vis
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)
- Marquage des contacts conforme ISO 11446
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
Montée sur véhicule tracteur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!