Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
1C assembly foam PURlogic® Easywhite
Is a ready-to-use, single-component, self-expanding rigid polyurethane foam. With combination valve for use with our foam guns or the supplied angled adapter.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Faible inflammabilité de classe B1 entre matériaux de construction solides et minéraux ; correspond à la classe de matériaux de construction B1 conformément à la norme DIN 4102, partie 1 lorsqu'utilisé dans cette application
- Conforme à la classe de matériaux de construction B2 dans toutes les autres applications.
- Conforme à la norme DGNB4
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle : pas de retrait volumique et expansion minimale une fois durci.
- Excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction conventionnels
- Peut être plastifié, peint ou couvert après durcissement
- Résiste au vieillissement, au pourrissement, aux intempéries et à l'eau
- Résiste à de nombreux solvants, peintures, produits chimiques, huiles et graisses
- Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre
- Sans substances dangereuses
- Sans halogène, ne contient pas d'ignifuges halogénés ni de propulseurs halogénés
- Sans TCEP, TCPP, paraffines chlorées ou plastifiants
EMICODE EC1 Plus
- Non résistante aux UV
- La mousse expansive PURlogic® Easy White monocomposant peut être utilisée dans les pistolets à mousse PURlogic Xpress (réf. 08911524) et PURLogic COMBIpress (réf. 08911526). Les autres pistolets ne sont pas compatibles.
Pour tous les substrats courants comme le béton, la maçonnerie, la pierre, le plâtre et le bois.
La mousse de construction monocomposant PURlogic® Easy White est une mousse B1 à faible inflammabilité présentant le rendement le plus élevé pour les applications suivantes et répondant aux critères de qualité DGNB 1 à 4 : installation de portes et de fenêtres et mousses de joints pour matériaux isolants.
Idéal pour l'isolation de haute qualité et sûre, le remplissage et l'isolation des raccords de fenêtres, des raccords de rebords de fenêtre, des raccordements muraux et des cavités, par exemple entre les panneaux d'isolation, les extensions de toit et les coffrages de volets roulants, ainsi que pour la fabrication d'équipements et la construction métallique.
Pour l'isolation des rebords de fenêtre, des cadres de fenêtre, ainsi que pour la construction de camions réfrigérés et de chambres froides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!