Engine sealant
Engine sealant - 1
Engine sealant - 2
Engine sealant - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engine sealant

Replacement for solid seals around the engine, on pressure tanks as well as on screw connections.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Stabilité thermique élevée


Egalement fiable pour l'étanchéité à des températures pouvant aller jusqu'à 280 °C.



Résiste à la compression jusqu'à 700 bars environ


Convient aussi aux conduites haute pression et aux réservoirs sous pression.



Excellente adhérence


A l'exception des métaux et des surfaces en verre et en céramique, garantit une étanchéité permanente et fiable.



Bonne capacité d'adaptation


  • Egalement adapté aux surfaces d'étanchéité irrégulières

  • Etanchéité complète


Elasticité permanente


Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs



Protège contre la corrosion


Comble entièrement les interstices.



Sans silicone ni solvants



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

Une main reste toujours libre.


  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.


  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

Indication

Ne convient pas comme joint de culasse. Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : polyvinyle, ABS, SAN, polysulfone, PVC, polycarbonate, polystyrène et surfaces peintes.