Joint foam B1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint foam B1

1-component polyurethane foam for applications with building material class B1 requirements

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Ignifuge


Agrément allemand, conforme à la classe de matériaux de construction B1 selon la norme DIN 4102 partie 1



Usage universel


  • Adaptée à diverses applications en intérieur et en extérieur

  • Adhérence exceptionnelle sur pratiquement tous les substrats structurels

  • Une fois durcie, la mousse peut être enduite, peinte et collée

  • Résiste au vieillissement, au pourrissement, aux moisissures, mais ne résiste pas aux UV


Excellente stabilité dimensionnelle et temps de durcissement rapide


  • Pas de retrait volumique

  • Post-expansion minimale une fois le produit complètement durci


Excellent volume de comblement



Sans solvant

Indication

Toutes les surfaces de construction courantes comme le béton, la maçonnerie, la pierre, l'enduit, le bois, le métal traité contre la corrosion, le polystyrène, la mousse dure PIR/PUR, le polyester et le PVC dur. N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone.