Mousse à haut rendement
Rendement très élevé (rendement jusqu'à 65 litres de mousse expansive libre ; jusqu'à 85 mètres linéaires en tronçons de Ø 2,5 cm)
Cylindre à vidage total
- Moins de gaspillage du produit
- Gains de temps et d'argent considérables
Mousse PU utilisable toute l'année
- Peut être utilisée pendant l'hiver
- Aucun problème, même en cas d'utilisation dans des pièces et sur des surfaces affichant une température de -5 °C
Mousse PU classe B2 de qualité supérieure
- Mousse plus homogène avec une structure plus fine
- Résistante aux insectes, aux parasites, aux moisissures et aux champignons
- Résistance élevée aux produits chimiques, à la chaleur et au vieillissement
Mousse PU pouvant être traitée
- Une fois durcie, la mousse PU peut être peinte, teintée ou enduite
- Niveau d'insonorisation testé par l'institut IFT de Rosenheim
- Valeur RST, w 59 dB
La mousse se dilate au maximum de deux fois son volume
Après application, utiliser le produit spécial afin de nettoyer soigneusement toutes les pièces du canon souillé de mousse PU tant que celle-ci est encore fraîche
Si le cylindre n'est pas complètement vide, ne pas le laisser fixé sur le canon pendant plus d'une semaine
Utiliser le nettoyant pour éliminer les traces de mousse qui n'ont pas durci
La mousse durcie peut être éliminée avec le nettoyant spécial
Le produit n'adhère pas au polyéthylène, au PTFE, au silicone, au bitume ou aux surfaces traitées avec des agents anti-adhésifs
Ne contient pas de formaldéhyde
Bien que les conseils techniques fournis reposent sur notre meilleure expérience, ils doivent être considérés dans tous les cas comme purement indicatifs et doivent être confirmés par des tests pratiques exhaustifs. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Pour remplir, isoler, sceller et coller. Peut être appliquée sur du mastic, du ciment, du marbre, de la pierre, du PVC dur, du plastique, du métal et du bois
Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, de graisse et d'huile
Agiter vivement le cylindre au moins 20/30 fois
La température optimale pour le cylindre et pour l'application est de +20 °C
Important : Humidifier les surfaces avec de l'eau avant d'appliquer la mousse, puis chaque couche de mousse pendant et après l'application
Une humidification adaptée permet à la mousse de dilater son volume de 30 % supplémentaires au maximum. Cela garantit également la bonne adhérence à la surface, la dilatation complète des alvéoles et le durcissement complet de la profondeur totale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!