PURlogic® Flex 1-C gun foam
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 10
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 11
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 12
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 13
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 14
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 15
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 16
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 17
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 18
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 19
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 20
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 21
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 22
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 23
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 24
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 25
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 26
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C gun foam - 27

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PURlogic® Flex 1-C gun foam

1C premium foam for elastic joint insulation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Recommandée par les experts et les plus grands fabricants de fenêtres



Extrêmement élastique


  • Extrêmement flexible, prévient efficacement le risque de rupture du cordon de mousse. (Env. 3 fois la flexibilité des mousses polyuréthane disponibles dans le commerce).

  • Evite les ponts thermiques


Adaptée à une utilisation en hiver


  • Températures ambiantes et de surface jusqu'à -15 °C

  • Température de l'aérosol jusqu'à 0 °C

  • Reste élastique même à des températures négatives


Caractéristiques du produit testées


  • Test des composants

  • Isolation acoustique des joints

  • Conductivité thermique

  • Perméabilité à l'air

  • Perméabilité à la vapeur d'eau

  • Propriétés écoénergétiques testées

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Certifiée EMICODE


Structure de mousse uniforme à cellules fines



Résiste au vieillissement



Haut degré de vidage



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Conforme aux exigences pour l'isolation de la couche intermédiaire.


Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. PURLOGIC FLEX peut être appliqué avec les pistolets PURLOGIC Xpress ou PURLOGIC. Un primaire doit être appliqué sur les matériaux dont les supports sont poreux et absorbants. Eviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.