Special single-component foam
Special single-component foam - 1
Special single-component foam - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Special single-component foam

To seal components of underground wells

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Pour l'application sans pistolet



Economique


  • Remplace les travaux coûteux au mortier

  • Pour les travaux de lissage et de remplissage rapide


Buse d'application, prête à l'emploi


  • Pas besoin de pistolet d'extrusion spécifique

  • Utilisation simple et rapide

  • Peut être utilisée même dans des endroits difficiles d'accès


Utilisation de l'aérosol


  • Une fois l'aérosol ouvert, la mousse peut être utilisée jusqu'à 2 semaines


Résistant à l'eau


  • Assure une étanchéité rapide (6-20 heures) et, si possible, jusqu'à une pression de 0,5 bar (homologation de MFPA Leipzig PB 5.2/08-049)

  • La mousse pénètre dans les petits espaces et l'étanchéification agit de l'intérieur


Extrêmement durable


  • Stables au fil du temps contre : l'essence, les huiles et l'eau, les teintures, les substances chimiques

  • Convient aux puisards et protège contre toutes les formes de bactéries présentes normalement dans le sol

  • Résidus liquides

  • Peut être peinte et plâtrée
Indication

La mousse ne résiste pas aux rayons UV. Ne convient pas à l'isolation contre la pénétration d'eau dans les sous-sols. Pour conserver la valve en bon état de fonctionnement, maintenir l'aérosol en position verticale