Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
2-component soft solder replacement
High-strength epoxy resin-based 2C bodywork filler compound suitable for cold application as a lead-free alternative to hot soldering with tin.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Alternative au brasage à chaud
Aucune flamme nue n'est requise
Gain de temps
Pas de démontage des airbags, des pièces en plastique, des textiles, du réservoir, etc.
Aucun dommage aux surfaces peintes, à l'étanchéité des cavités et à l'étanchéité des joints
- Bonne adhérence à l'aluminium, au fer et à l'acier
- Peut être peint
- Ponçage à faible émission de poussière
- Résistance à la flexion optimale
- Résistance à l'essence, au diesel et aux acides dilués
- Pas de rétraction
- Sans plomb
Température de traitement recommandée 15-30 °C. Adapté à une utilisation avec n'importe quel pistolet à cartouches de 310 ml disponible dans le commerce (mécanique/électrique/à air comprimé). En raison de la viscosité élevée, nous recommandons l'utilisation de pistolets mastics-colles à batterie ou à air comprimé.
Pour les travaux sur les surfaces métalliques de la carrosserie, en particulier le modelage et les retouches des points de réparation.
Nettoyer et poncer soigneusement la zone à traiter. Retirer toute couche non durcie de peinture et d'apprêt. Avant utilisation, appuyer sur la cartouche jusqu'à ce que les deux composants soient extrudés de manière uniforme. Fixer ensuite le mélangeur et jeter les 3 premiers cm de cordon. Un matériau mélangé selon le rapport correct a une couleur grise uniforme, et est crémeux et brillant. Appliquer ensuite le substitut pour brasage tendre en époxy bimatière et l'étaler vers l'extérieur à l'aide d'une spatule en partant de la zone endommagée. La surface peut être poncée avec un niveau de poussière minimal après 2,5 heures à 23 °C (ou environ 20 minutes à 45 °C).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!