Clear lacquer 2C HS Reflow
Clear lacquer 2C HS Reflow - 1
Clear lacquer 2C HS Reflow - 2
Clear lacquer 2C HS Reflow - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clear lacquer 2C HS Reflow

High-solid acrylic clear varnish with increased resistance to scratches for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles. Special varnish based on reflow technology.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Résistant aux micro-rayures/portiques de lavage

  • Le vernis se fond dans les micro-rayures sous l'effet des rayons UV et de la chaleur

  • Rendu vernis transparent brillant, application optimale

  • Idéal pour recouvrir les peintures à base aqueuse et solvantées

  • Teneur en COV maximum autorisée :
  • 840 g/l, catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV). Teneur en COV max. : 565 g/l

  • Teneur en solides du matériau de base en % : 49,2
Indication

Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être correctement préparée. Il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié ou une pré-couche dans les cas spéciaux. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.



La buse recommandée pour les pistolets de pulvérisation doit mesurer au moins 1,3 mm de diamètre.

Domaine d'application