Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
2C HS clear lacquer VOC
Top-quality, high-solid acrylic clear varnish for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Vernis transparent brillant, application optimale
- Polissage parfait immédiatement après séchage forcé
- Vernis acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux normes sur les COV
- Haut niveau de résistance aux intempéries, aux contraintes chimiques et mécaniques
- Convient également comme vernis de protection pour les peintures fluorescentes
Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (d) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 420 g/l.
Teneur en COV max. du vernis transparent HS bicomposant : 420 g/l.
Le vernis transparent HS bicomposant COV est un vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux normes sur les COV pour vernir complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires avec un rendu ultrabrillant et une application optimale sur les peintures à base aqueuse et solvantées.
Mélange par volume :
2:1 durcisseur HS bicomposant pour peinture de finition
Dilution acrylique :
Ajustement de la dilution 5–10 % du vol. selon l'épaisseur de la couche.
Outils de mise en œuvre :
Pistolet de pulvérisation, diamètre de buse minimum 1,3 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!