2C foam gun PURlogic® Twinpress

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

2C foam gun PURlogic® Twinpress

For applying 2-component foams, 2 x 110 ml

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Poignée ergonomique et équilibrée


  • Facilite l'utilisation du pistolet

  • Possibilité de débloquer le loquet d'une seule main


Transmission élevée


  • La force de poussée de 500 kg permet de travailler en douceur et sans fatigue

  • La double transmission répartit de manière optimale la puissance manuelle sur les deux tiges-poussoirs


Décompression rapide


  • Fonction anti-goutte pour éviter tout débordement de matière

  • La fonction d'enclenchement offre une meilleure prise en main et empêche la cartouche de glisser ou de tomber