Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
2-component B2 frame foam
For the installation of door frames, windowsills and steps
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Hydrocarbures non chlorés
- Sans formaldéhyde ni PCB
- Classe de construction B2 conformément à la norme DIN 4102
- Durcissement sans pression ni tension, et sans prendre en compte les conditions d'humidité
La surface doit être propre, sèche et exempte de corps étrangers et d'agent anti-adhésif. Prétraiter le plâtre et le béton cellulaire avec un primaire. Couper l'extrémité de la cartouche avec un couteau et appliquer la buse de mélange. Il est également possible d'utiliser le tube d'extension pour les joints étroits et profonds. Porter des gants ! En règle générale, ne pas travailler avec des mains ou des gants sales. Pour plus de détails, se référer à la brochure d'informations techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!