Polyurethane foam 2K TWIST

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Polyurethane foam 2K TWIST

Two-component foam for quick installation of door frames

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Excellente adhérence sur la plupart des matériaux standard utilisés dans l'industrie de la construction tels que les briques, le béton, le plâtre, le bois, les métaux, les mousses de polystyrène, le PVC rigide et les mousses polyuréthane rigides.
IndicationUtiliser toute la mousse dans les 5 minutes suivant l'activation ! L'aérosol risque d'exploser et donc de se briser si la mousse reste à l'intérieur. Une fois que la mousse est complètement durcie, elle doit être protégée dès que possible contre les rayons UV à l'aide, par exemple, de plâtre ou de peintures.