2C plastic adhesive Replast® ME 30 sec.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

2C plastic adhesive Replast® ME 30 sec.

2C adhesive for repairing and connecting plastic parts

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique


  • Facilité de manipulation des divers types de colles

  • Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural


Certifiée conforme aux normes NSF P1 et EMICODE EC1+



Buse mélangeuse spéciale plus courte


  • Mélange optimal avec des volumes minimaux

  • Peu de gaspillage de colle


La pâte de réparation sèche rapidement, est flexible et peut être poncée en très peu de temps



Excellente résistance chimique à une large gamme de liquides, tels que l'essence, un grand nombre d'huiles lubrifiantes et l'acétate d'éthyle



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin.