Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
2-component primer filler RAPID
Universal 2-component primer filler for repairing small and medium-sized surfaces on plain steel sheeting, UP filler and old paints.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient parfaitement à la réparation des dégâts mineurs
- Séchage rapide, très facile à poncer, application fluide
- Application en couches épaisses possible
- Excellentes propriétés de protection anticorrosion
- Peut être retravaillé mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)
Pour une utilisation avec un mastic polyester, les temps de séchage doivent absolument être respectés. Retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve après utilisation.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement les surfaces à réparer. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant environ 2 minutes avant pulvérisation. Retirer le bouton poussoir (rouge) du capuchon, l'insérer dans le téton situé sous l'aérosol et appuyer pour activer. Retirer le bouton-poussoir et le mettre au rebut. Agiter à nouveau vigoureusement l'aérosol après pulvérisation. Effectuer 2-3 passes (70 µm) à une distance de 20-30 cm. Respecter le temps de séchage intermédiaire (10-15 min.). Peut être peint avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.
Temps de traitement : max. 24 h
Temps de séchage
- Séchage à l'air : 60 min/20 °C
- Séchage intérieur : 10 min./60 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!