Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Methyl methacrylate adhesive MAK 38
2-component structural adhesive for bonding metal, composite materials and various plastics to each other
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Large gamme de colles
Permet de coller un large éventail de surfaces
Primaires non requis pour de nombreuses surfaces en métal
Permet de coller les métaux rapidement, car aucun prétraitement n'est nécessaire.
Haute résistance
Excellente résistance à la fatigue des matériaux et aux impacts.
Excellente résistance aux substances
Résiste à l'eau, à l'humidité, à l'essence, au diesel et à l'huile moteur.
Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à 120 °C
Tenue ferme et permanente dans diverses applications.
Cette colle est particulièrement recommandée pour les applications exposées à des contraintes dynamiques, thermiques et climatiques élevées.
Pour coller les métaux, ferrites, aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé, matériaux composites et divers plastiques ensemble et les uns sur les autres.
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Coller le plus rapidement possible après application. Temps de pressage de 10 minutes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!