3/4-inch ratchet With 2-component handle
3/4-inch ratchet With 2-component handle - 1
3/4-inch ratchet With 2-component handle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3/4-inch ratchet With 2-component handle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Entraînement : Carré 3/4"

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Cliquet : Denture fine à 72 dents, angle de reprise de 5°

  • Surface : Chromée, polie

  • Manche bi-matière