Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
3/4 inch torque wrench with push-through ratchet
Long torque wrench with 3/4 inch mount
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003
- Réglage simple et précis grâce à la poignée rotative
- Déclenchement automatique et signal sonore empêchant le serrage excessif des boulons
- Avec certificat de calibrage
Réf. 071471 25 : Longueur totale : 1 750 mm avec rallonge de 500 mm
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.
Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!