3/8-inch jointed-head ratchet, extendable
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 1
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 2
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 3
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 4
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3/8-inch jointed-head ratchet, extendable

Extendable to max. 373 mm using locking sleeve with locking device

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Norme : DIN 3122, ISO 3315



Transfert de puissance optimal


Poignée télescopique extensible jusqu'à max. 373 mm



Travail confortable


  • Ejection rapide avec verrouillage de sécurité

  • Tête de cliquet flexible et rotative avec système de blocage/frein. 72 dents avec un angle de reprise de 5°.