Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
3D hinge dia. 16 mm With three bolts on the frame section
Can be adjusted in three directions without removing, wedging or opening the door leaf.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les trois vis de la partie mâle de la fiche confèrent la meilleure protection possible contre la torsion et le basculement
- Un seul outil est nécessaire pour régler la charnière (douille six pans mâle taille 4)
Pour garantir l'utilisation de toute la plage de réglage en hauteur, il faut laisser un espace de feuillure supérieure de 6 mm.
Sur les bois tendres, tels que le sapin, le pin, l'épicéa, etc., nous conseillons d'utiliser un foret de 6,8 mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!