Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
3D hinge dia. 16 mm
Can be adjusted in three directions without dismounting, wedging or opening the door leaf
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage à l'aide d'un seul outil (clé hexagonale 4 mm).
- Pour garantir l'utilisation de toute la plage de réglage en hauteur, il faut laisser un espace de feuillure supérieure de 6 mm.
- Sur les bois tendres tels que le sapin, le pin, l'épicéa, etc., nous conseillons d'utiliser une mèche de 6,8 mm de diamètre.
Compatible avec DIN droite et DIN gauche.
Convient aux portes et fenêtres à feuillure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!