3D hinge ∅ 20 mm
3D hinge ∅ 20 mm - 1
3D hinge ∅ 20 mm - 2
3D hinge ∅ 20 mm - 3
3D hinge ∅ 20 mm - 4
3D hinge ∅ 20 mm - 5
3D hinge ∅ 20 mm - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3D hinge ∅ 20 mm

Can be adjusted in three directions without dismounting, wedging or opening the door leaf

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Un seul outil est nécessaire pour régler la charnière (six pans creux AF 5)
Indication

Pour garantir l'utilisation de toute la plage de réglage en hauteur, il faut laisser un espace de feuillure supérieure de 6 mm.


Sur les bois tendres, tels que le sapin, le pin, l'épicéa, etc., nous conseillons d'utiliser un foret de 8,3 mm de diamètre.

Valeurs de consigne de capacité de charge pour une hauteur de porte d'environ 2 m.
Largeur de porte en mmavec 2 sanglesavec 3 sangles
jusqu'à 80090 kg150 kg
jusqu'à 100075 kg125 kg
jusqu'à 120060 kg100 kg
Domaine d'application