Puissance : 2,3 W
Raccordement :
Avec câble de 0,5 m et matériel de fixation
Avec fixation
1 LCG requis de chaque côté du poids lourd (gauche et droit), possibilité de connecter max. 2 lampes à LED sur 1 LCG
Peut être utilisé avec des systèmes électriques de véhicule 12 V et 24 V
Fonctions
Clignotant, feu stop et feu arrière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!