3-pin socket 6V - 24V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3-pin socket 6V - 24V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Température de fonctionnement : –40 °C à +85 °C

  • Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm2), 16 A (avec câble de 1,5 mm2)

  • Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures

  • Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise