- Connecteur mâle, diamètre extérieur : 2, 3,2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
- Filetage : M3, M5, M6, R(Rc) 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Rapide et facile à monter/démonter
- Compact et léger
- Pour le vide et l'air comprimé
- Convient aux flexibles en polyuréthane et aux flexibles en nylon
- Convient également à l'eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!