3D front locking device and adapter
3D front locking device and adapter - 1
3D front locking device and adapter - 2
3D front locking device and adapter - 3
3D front locking device and adapter - 4
3D front locking device and adapter - 5
3D front locking device and adapter - 6
3D front locking device and adapter - 7
3D front locking device and adapter - 8
3D front locking device and adapter - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3D front locking device and adapter

Redesigned front locking device and adjustment adapter of the Dynapro guide with improved function

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Réglage sans effort de la hauteur et de l'inclinaison

  • Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage

  • Champ d'utilisation plus large grâce à la fabrication plus étroite du système de blocage avant : Utilisation possible à partir d'une largeur d'armoire de 182 mm

  • Stabilité élevée : Adapté aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg