3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function
3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function - 1
3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function - 2
3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function - 3
3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function - 4
3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function - 5
3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function - 6
3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function - 7
3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function - 8
3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3D snap-on coupling and adjustment adapter redesigned Dynapro slide with improved function

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Réglage plus souple de la hauteur et de l'inclinaison

  • Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage

  • Champ d'application plus large grâce à la construction plus étroite du dispositif de verrouillage avant : Utilisation possible à partir d'une largeur d'armoire de 182 mm

  • Stabilité élevée : Adaptée aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg