4D snap-on coupling with adjustment adapter
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 1
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 2
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 3
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 4
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 5
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 6
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 7
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 8
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 9
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 10
4D snap-on coupling with adjustment adapter - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

4D snap-on coupling with adjustment adapter

Redesigned snap-on coupling and adjustment adapter of the Dynapro guide with improved function

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Système de blocage avant avec réglage de profondeur intégré

  • Réglage sans effort de la hauteur et de l'inclinaison

  • Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage

  • Champ d'utilisation plus large grâce à la fabrication plus étroite du système de blocage avant : Peut être utilisé pour une largeur d'armoire de 182 mm

  • Stabilité élevée : Adapté aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Indication

Le réglage de la profondeur peut être utilisé uniquement avec la Dynapro Soft-Close.


Avec Dynapro Tipmatic et Dynapro Tipmatic Soft-Close, le réglage de la profondeur est déjà intégré à la pièce Tipmatic et la profondeur ne doit pas être réglée à l'aide du couplage enclipsable.